Motion
22XXH300E

BROWNING
22XXH300E

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3515152 - pas de 1.2500 po, 22 dents, diamètre extérieur de 8.6330 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174133
N° MFR22XXH300E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
22XXH300E

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3515152 - pas de 1.2500 po, 22 dents, diamètre extérieur de 8.6330 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174133
N° MFR22XXH300E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 1/2
  • Largeur de la face
    3.6880 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.4500 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.2913 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Diamètre extérieur
    8.6330 po
  • Longueur totale
    3.9790 po
  • Pas  
    1-1/4 po
  • Pas Diamètre  
    8.7540 po
  • Poids
    27.33 lb

Détails

  • Type de courroie
    XXH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22XXH300E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289347520
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    22
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 22XXH300E
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer