Motion
24XXH300E

BROWNING
24XXH300E

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3515160 - pas de 1.2500 po, 24 dents, diamètre extérieur de 9.4290 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174134
N° MFR24XXH300E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
24XXH300E

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3515160 - pas de 1.2500 po, 24 dents, diamètre extérieur de 9.4290 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174134
N° MFR24XXH300E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 1/2
  • Largeur de la face
    3.6875 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.3125 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.4290 po
  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Pas  
    1-1/4 po
  • Pas Diamètre  
    9.5490 po
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    XXH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24XXH300E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289348282
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Construction de la poulie
    Web
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 24XXH300E
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer