Motion
40XXH500J

BROWNING
40XXH500J

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3515426 - pas de 1.2500 po, 40 dents, diamètre extérieur de 15.7950 po, largeur de courroie de 5.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174156
N° MFR40XXH500J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
40XXH500J

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3515426 - pas de 1.2500 po, 40 dents, diamètre extérieur de 15.7950 po, largeur de courroie de 5.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174156
N° MFR40XXH500J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    5.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 1/2 à 4 1/2
  • Largeur de la face
    5.8125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    16.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    5.1484 po
  • Projection du concentrateur
    0.4063 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4800 po
  • Diamètre extérieur
    15.7950 po
  • Longueur totale
    6.2188 po
  • Pas  
    1-1/4 po
  • Pas Diamètre  
    15.9150 po
  • Poids
    107.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    XXH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40XXH500J
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289351961
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    40
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 40XXH500J
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer