Motion
156H300E

BROWNING
156H300E

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514437 - pas de 0.5000 po, 156 dents, diamètre extérieur de 24.7740 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174249
N° MFR156H300E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
156H300E

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514437 - pas de 0.5000 po, 156 dents, diamètre extérieur de 24.7740 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174249
N° MFR156H300E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 1/2
  • Largeur de la face
    3.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.2813 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    24.7740 po
  • Longueur totale
    3.6563 po
  • Pas  
    1/2 po
  • Pas Diamètre  
    24.8280 po
  • Poids
    86.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    156H300E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289345694
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    156
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 156H300E
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer