Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,500 - 1.625 po
- Visage Largeur1.6875 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre4.4000 po
- Largeur totale1.6875 po
- Diamètre du pas4.3000 po (5V)
- Poids2.76 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant25V440SH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289468669
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures2
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289468669
Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.