Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.000 po
- Visage Largeur1.6875 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.3125 po
- Extérieur Diamètre5.2000 po
- Largeur totale1.6875 po
- Diamètre du pas5.1000 po (5V)
- Poids4.82 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant25V520SDS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289468904
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures2
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289468904
Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.