Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Longueur extérieure nominale118 po
- Épaisseur0.3125 po
- Largeur supérieure3/4 po
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Poids1.84 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Style ceintureBANDE DE SERRAGE
- Type de courroieBande antidérapante
- Cogné/lisseLisse
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Numéro de catalogue du fabricant1086693
- Page de produit du fabricant
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Nombre de torons2
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- Section3V
- Normes respectéesARE
- CUP_NON662289063031
Aperçu
- Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies
- Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de manière uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs