Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Rayon du filet0.1250 po
- Anneau intérieur Largeur1.9840 po
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Anneau extérieur Largeur0.9840 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale1.9840 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids2.42 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVE-135
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289310951
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.1750 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lb
- Capacité de charge statique radiale6601 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieVE 100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662289310951
Aperçu
- Insertion de roulement de brunissage avec trou de lubrification et rivet anti-rotation
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint de contact à lèvre unique