Motion
VF3E-116M

BROWNING
VF3E-116M

Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - 1 po alésage, bride à 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI02174690
N° MFRVF3E-116M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF3E-116M

Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - 1 po alésage, bride à 3-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI02174690
N° MFRVF3E-116M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    23.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.3438 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Standard
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF3E-116M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289074891
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    VE-116
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    VF3E
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662289074891

Aperçu

Description du fabricant
VF3E-116M FLG
  • Boîtier en fer malléable époxy à revêtement poudré
  • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
  • Joint de contact à lèvre unique