Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Largeur de la base2.6875 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5625 à 8.9375 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale6.1875 po
- Longueur totale10.7500 po
- Poids14.36 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant766068
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeVS-243
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieVPLS-AH
- CUP_NON662460394619
Aperçu
- Avec joint Flinger