Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet2.3750 po à 5.5000 po
- Taille de la bagueU0
- Diamètre du moyeu8.3650 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.9375 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.5000 po
- Diamètre extérieur15.6780 po
- Largeur totale4.9375 po
- Diamètre du pas14.3970 po
- Largeur de la dent1.3890 po
- Poids74.90 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Pays d’origineChine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant200U18
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289026883
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents18
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289026883
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160