Motion
400J8
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 8 nervures, 40 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI02174960
N° MFR400J8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 8 nervures, 40 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI02174960
N° MFR400J8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    40 po
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    3/4 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Série de courroies
    Ceinture en V en poly
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    400J8
  • Numéro CUP du fabricant
    662289107315
  • Matériel
    EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Nombre de côtes
    8
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    J
  • Normes respectées
    ARE
  • CUP_NON
    662289107315

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYV 400J8
  • Côtes moulées - Cette technique de construction assure une meilleure formation et uniformité des côtes
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer