Motion
41H26
Pignon à embout conique divisé 1180199 - embout conique divisé, 41 / 1/2 po, 26 dents, embout H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02174963
N° MFR41H26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique divisé 1180199 - embout conique divisé, 41 / 1/2 po, 26 dents, embout H, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02174963
N° MFR41H26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Taille de la bague
    H
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.4200 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du pas
    4.1580 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1180199
  • Numéro CUP du fabricant
    662289550494
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    26
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289550494

Aperçu

Description du fabricant
41H26 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon