Motion
20BU008

BROWNING
20BU008

Trousse de bague 3547023 - 0.5000 po de diamètre d’arbre, pour utilisation avec : TGC200
N° D’ARTICLE MI02175157
N° MFR20BU008
Prix2,210.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
20BU008

Trousse de bague 3547023 - 0.5000 po de diamètre d’arbre, pour utilisation avec : TGC200
N° D’ARTICLE MI02175157
N° MFR20BU008
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
Prix2,210.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1/2
  • Taille de l’arbre
    1/2
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20BU008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289486526
  • Type de pièce
    Trousse de coussinets
  • Série
    TGC200

Aperçu

Description du fabricant
20BU008 DOUILLE TORQ/GARD
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile