Motion
FNYBUFB16
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner FB Series, Flange, 1.000 in Shaft Diameter, 2.25 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02175234
N° MFRFNYBUFB16
Prix192.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner FB Series, Flange, 1.000 in Shaft Diameter, 2.25 in Outside Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02175234
N° MFRFNYBUFB16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix192.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.25 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    2.810 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Bride
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc de bride - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner FB
  • CUP_NON
    662486201076

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-FB-16 PIL NOIR