Motion
6200LLUANRC3

NTN
6200LLUANRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 30 mm, largeur 9 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02175244
N° MFR6200LLUANRC3
Prix33.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6200LLUANRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 30 mm, largeur 9 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02175244
N° MFR6200LLUANRC3
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
Prix33.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6200LLUANRC3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6200LLUANRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200LLUANRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359554441
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359554441

Aperçu

Description du fabricant
6200LLUANRC3 BILLE BRG