Motion
DD4B UJ 3/8X3/8 NKW NSS BE

LOVEJOY INC
DD4B UJ 3/8X3/8 NKW NSS BE

Joint en U à goupille et bloc 68514417094 - Double joint, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 5.3800 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02175554
N° MFRDD4B UJ 3/8X3/8 NKW NSS BE
Prix355.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
DD4B UJ 3/8X3/8 NKW NSS BE

Joint en U à goupille et bloc 68514417094 - Double joint, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 5.3800 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02175554
N° MFRDD4B UJ 3/8X3/8 NKW NSS BE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix355.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.8800 po
  • Diamètre du joint
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.6200 po
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Hauteur de la goupille
    1.7500 po
  • Code de taille
    DD-4B
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-4
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Double joint
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    JJ
  • Couple de rupture statique
    768 po-lb
  • CUP_NON
    685144170941

Aperçu

Description du fabricant
DD4B-UJ-3/8X3/8-NKW NSS BE
  • Conçu avec deux joints universels Lovejoy de type D et un arbre de raccordement central
  • Les joints universels de type DD et DDX sont adaptés à vos exigences d’application spécifiques
  • Cette configuration compense le désalignement parallèle et la séparation de l’arbre
  • Les alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainure de clavette sont fournis selon vos exigences
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels