Motion
QF1000T
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI02180775
N° MFRQF1000T
Prix1,685.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI02180775
N° MFRQF1000T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,685.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1000
  • Épaisseur de l’élément
    2.9600 po
  • Diamètre extérieur
    11.3000 po
  • Poids
    7.20 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051279
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450051279

Aperçu

Description du fabricant
QF1000TINSERT