Motion
QF100XQ1

LOVEJOY INC
QF100XQ1

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 100, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180779
N° MFRQF100XQ1
Prix471.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF100XQ1

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 100, mâchoire droite, bague conique fendue, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180779
N° MFRQF100XQ1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix471.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    Q1
  • Code de taille de raccord
    100
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051798
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450051798

Aperçu

Description du fabricant
QF100XQ1