Motion
6405-20-12-O
ADAPTATEUR 6405-20-12-O , HYBRIDE C M ORB X F S
N° D’ARTICLE MI02186335
N° MFR6405-20-12-O
Prix58.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ADAPTATEUR 6405-20-12-O , HYBRIDE C M ORB X F S
N° D’ARTICLE MI02186335
N° MFR6405-20-12-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/4 ORB
  • Diamètre total
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    1.19 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    3/4 in Female Pipe Rigid x 1-1/4 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6405

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 6405-20-12-O , HYBRIDE C M ORB X F S
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon