Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 1/4 po
- Type de taille de fin 11/2 FFOR, 1/4 NPTF
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 1/4 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate pour NPTF, joint torique NPTF à face plate
- Mot-clé de description1/2 in Male Flat Face O-Ring x 1/4 in Male Pipe Rigid
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 113/16–16
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- SérieFS2501
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation