Motion
DGMX25PBGWS30

VICKERS BY DANFOSS
DGMX25PBGWS30

Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 868876 - débit max. 32 gal/min, pression max. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI02188844
N° MFRDGMX25PBGWS30
Prix1,066.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX25PBGWS30

Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 868876 - débit max. 32 gal/min, pression max. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI02188844
N° MFRDGMX25PBGWS30
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
Prix1,066.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    179 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Taille du port
    SAE 4 (7/16–20 UNF)

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fer
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1450 psi
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DGMX25PBGWS30 , PRESSION,RÉDUCTION
  • Ces vannes à un étage fonctionnent par l’application de pression à l’extrémité de la bobine de vanne, agissant contre un ressort chargé au moyen du mécanisme de réglage
  • Dans la vanne de réduction de pression, le circuit de débit est normalement ouvert et fermé car la pression pilote dépasse le réglage de la vanne
  • Une pression excessive dans la conduite à pression réduite est évitée par une fonction de décompression
  • Méthode de réglage/verrouillage : vis avec contre-écrou

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté