Motion
25010-4152

GARLOCK KLOZURE
25010-4152

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre 15.000 po, diamètre extérieur 16.500 po, largeur totale 0.750 po, modèle 23 , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02189031
N° MFR25010-4152
Prix2,335.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25010-4152

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre 15.000 po, diamètre extérieur 16.500 po, largeur totale 0.750 po, modèle 23 , matériau pour lèvres ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02189031
N° MFR25010-4152
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
Prix2,335.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.000 po
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25010-4152
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X4152 DROIT D’USINE ES DIVISÉ 15.000 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon