Motion
HRZ 5 KP 33.7-33.7 PP

HYDAC CORP
HRZ 5 KP 33.7-33.7 PP

Moitiés de collier de serrage double - Polypropylène, alésage nervuré, supports (2) Tuyaux de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI02189669
N° MFRHRZ 5 KP 33.7-33.7 PP
Prix4.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 5 KP 33.7-33.7 PP

Moitiés de collier de serrage double - Polypropylène, alésage nervuré, supports (2) Tuyaux de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI02189669
N° MFRHRZ 5 KP 33.7-33.7 PP
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
Prix4.77 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    5
  • Taille de l’alésage de la pince
    33.7 mm
  • Tailles d’alésage de pince
    1.33 po à 1.33 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,5 cm – Tuyau de 2,5 cm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Type de pince
    Moitiés de collier de serrage double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00260528

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 5 KP 33.7-33.7 PP

Vous pourriez également aimer