Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau en CAV/E renforcé de fil adapté à la pulvérisation basse pression et au transfert de produits chimiques agricoles.
- ApplicationApplications de pulvérisation agricoles, y compris l’engrais anhydre à base d’ammoniac, le vaporisateur de pelouse à basse pression, le transfert à basse pression de liquides et de gaz, y compris les produits chimiques.
- CouleurTranslucide
- Matériau de recouvrement de tuyauCopolymère EVA translucide
- Type de tuyauTuyau d’agriculture
- Numéro CUP du fabricant822353038000
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de pulvérisation renforcé de laine EVA série K4350
- TypeFlexible de pulvérisation et de transfert basse pression
- CUP_NON822353038000