Motion
9131685
Manomètre – 10000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur (LM), taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI02191007
N° MFR9131685
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre – 10000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur (LM), taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI02191007
N° MFR9131685
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Plage de pression de la jauge
    10000 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Aperçu

Description du fabricant
233.53 2.5 10000PSI/KPA 1/4 L CANADA SIL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer