Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
Détails
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type hélicoïdal
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
- Couleur du cadranABS blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge2000 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentillePolycarbonate avec joint Buna-N
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- MouvementAlliage de cuivre
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Série213.53
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
Aperçu
- Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations (avec remplissage de liquide).
- Couramment utilisé dans les applications hydrauliques et de compresseurs.
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.