Motion
9303159
Jauge de pression industrielle - série 213.53, 300 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02191030
N° MFR9303159
Prix67.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de pression industrielle - série 213.53, 300 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02191030
N° MFR9303159
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
Prix67.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
  • Couleur du cadran
    ABS blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    300 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate avec joint Buna-N
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    213.53
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2.5 300PSI/KPA 1/4 B R
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations (avec remplissage de liquide).
  • Couramment utilisé dans les applications hydrauliques et de compresseurs.
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.