Motion
9480781
Manomètre commercial - Série 111.1 , 100 psi, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI02191076
N° MFR9480781
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre commercial - Série 111.1 , 100 psi, 4 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Boîte sèche remplie
N° D’ARTICLE MI02191076
N° MFR9480781
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique noir
  • Caractéristiques de conception
    Conception standard
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Plastique transparent
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    111.1
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
111.10 4 100PSI/KPA 1/4 L
  • Les utilisations typiques seraient dans les applications hydrauliques et pneumatiques telles que les pompes, les compresseurs, les systèmes d’eau et les régulateurs.
  • Convient à un milieu liquide qui n’obstrue pas l’orifice de connexion ou ne corrode pas l’alliage de cuivre.