Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Plage de pression de la jauge30 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
Aperçu
- Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
- Type/matériau de fenêtre : polycarbonate
- Fenêtre amovible : Non
- Matériau du cadran : ABS blanc
- Type/matériau de la bague du cadre : sertir sur SS
- Jauge de remplissage liquide : Oui
- Matériau du joint torique du boîtier à la prise : EPDM – rempli de glycérine en usine; Viton – sec ou rempli de silicone en usine
- Matériau/type du pointeur : aluminium noir
- Pointeur réglable : Non
- Précision : +2-1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A
- Température de fonctionnement du support : Maximum 140°F
- Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F sec; -4°F à 140°F rempli de glycérine; -40°F à 140°F rempli de silicone
- Taille du filetage : 7/16 po -20 NPT