Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/2 po
Détails
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierPlastique noir
- Caractéristiques de conceptionConception standard
- Couleur du cadranPlastique blanc, avec lettrage noir ou noir et rouge
- Plage de pression de la jauge100 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentillePlastique transparent, à bouton-pression
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- MouvementAlliage de cuivre
- Matériau du pointeurPlastique ABS noir
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Série111.12
- Raccord fileté1/8 NPT
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
Aperçu
- Les usages généraux sont les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les pompes, les compresseurs, les systèmes d’eau et les régulateurs.
- Convient à un milieu liquide qui n’obstrue pas l’orifice de connexion ou ne corrode pas l’alliage de cuivre.