Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
- Poids0.25 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6204 2RD/C3 BRG
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations • La conception exclusive de joint d’étanchéité à contact léger de Koyo offre la qualité d’étanchéité d’un joint à contact complet avec moins de résistance tout en permettant le faible couple et la grande vitesse d’un joint sans contact, ce qui entraîne une protection inégalée contre l’humidité et les contaminants • Fabriqué à partir d’une qualité supérieure, acier haute résistance prolongeant la durée de vie des roulements et améliorant les performances • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6204 2RD est un roulement à billes à rainure profonde radial de 20 mm avec double joint et diamètre extérieur de 47 mm pour les équipements industriels.
- Numéro de catalogue du fabricant6204 2RD
- Rpm max.14000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale16.0 kN
- Capacité de charge statique radiale6.65 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON605790058486
Aperçu
- Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations
- La conception de joint d’étanchéité à contact léger exclusive à Koyo offre la qualité d’étanchéité d’un joint à contact complet avec moins de résistance tout en permettant le faible couple et la vitesse élevée d’un joint sans contact, ce qui donne une protection inégalée contre l’humidité et les contaminants
- Fabriqué à partir d’acier haute résistance de qualité supérieure qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances
- Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications