Motion
6H 1 3/8
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 6, 1.3750 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02193214
N° MFR6H 1 3/8
Prix98.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 6, 1.3750 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02193214
N° MFR6H 1 3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-7/8 po, 6-3/4 po, 7-3/8 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.21875 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    0.71 (TPR) hp, 2.9 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276779
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    1800 po
  • CUP_NON
    697950276779

Aperçu

Description du fabricant
6H 1 3/8 MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté