Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur47.24 mm
- Largeur totale10 mm
- Diamètre de l’arbre32 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresPolyacrylate
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893464442
- Type de jointLèvres multiples
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Résistance aux lubrifiants EP
- Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.