Motion
380023A
Oil Seal - Solid, 3.875 in Shaft Dia., 5.706 in OD, 0.770 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI02193326
N° MFR380023A
Prix224.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.875 in Shaft Dia., 5.706 in OD, 0.770 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI02193326
N° MFR380023A
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
Prix224.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.706 po
  • Largeur totale
    0.770 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.875 po
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Type de lèvres
    Lèvre quadruple sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893526744
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
SCELLÉ DE SALLE DE BAIN À L’HUILE TEFLON 380023A
  • Excellentes capacités de course à sec
  • Faible coefficient de friction
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Résistant aux mélanges d’hydrocarbures et d’oxygène.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté