Motion
380036A
Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.772 in OD, 0.930 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02193328
N° MFR380036A
Prix122.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.772 in OD, 0.930 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02193328
N° MFR380036A
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
Prix122.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.772 po
  • Largeur totale
    0.930 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre quadruple sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893526805
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
380036A JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR SALLE DE BAIN À L’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté