Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur60 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre45 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893508689
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.