Motion
4899
Oil Seal - Solid, 2.205 in Shaft Dia., 2.958 in OD, 0.256 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02193362
N° MFR4899
Prix40.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.205 in Shaft Dia., 2.958 in OD, 0.256 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02193362
N° MFR4899
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
Prix40.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.958 po
  • Largeur totale
    0.256 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.205 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465203
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
4899 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté