Motion
HA 2310

SKF
HA 2310

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.6875 po, longueur totale 55 mm, taille de filetage M50x1.5
N° D’ARTICLE MI02194169
N° MFRHA 2310
Prix86.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 2310

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 1.6875 po, longueur totale 55 mm, taille de filetage M50x1.5
N° D’ARTICLE MI02194169
N° MFRHA 2310
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
Prix86.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    2.7559 po
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Global Longueur  
    55 mm
  • Filetage Taille  
    M50x1.5
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    YSA210-2FK
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 10E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB10)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM10
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB10
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570511994

Aperçu

Description du fabricant
HA2310 ADAPTATEUR