Motion
120 COT  X10 pi

RENOLD JEFFREY
120 COT X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02194180
N° MFR120 COT X10 ft
Prix143.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120 COT X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02194180
N° MFR120 COT X10 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    49.3 mm
  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.2 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.8 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Résistance à la traction
    125000 N
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766040483

Aperçu

Description du fabricant
120 COT CHAÎNE À ROULEAUX

Vous pourriez également aimer