Motion
60H2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
60H2X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02194197
N° MFR60H2X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60H2X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02194197
N° MFR60H2X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    48.1 mm
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.39 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Résistance à la traction
    62600 N
  • Pas transversal
    22.78 mm
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900536659

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 60-2H
  • Prix au pied