Motion
5319C3

NTN
5319C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 95 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 3.0630 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI02194215
N° MFR5319C3
Prix2,632.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5319C3

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 95 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 3.0630 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 30 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI02194215
N° MFR5319C3
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
Prix2,632.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0630 po, 77.800 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    3.0630 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    24.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aluminium
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5319C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359310023
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    212000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    199000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359310023

Aperçu

Description du fabricant
5319C3 BILLE BRG