Motion
Q1-2-7/16

TSUBAKI (UST)
Q1-2-7/16

Bague conique fendue - Bague Q1 , 2-7/16 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02194741
N° MFRQ1-2-7/16
Prix68.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
Q1-2-7/16

Bague conique fendue - Bague Q1 , 2-7/16 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02194741
N° MFRQ1-2-7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    097039618405

Aperçu

Description du fabricant
Q1-2 7/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE