Spécifications
Dimensions
- Taille réelle11-1/2 x 19-1/2 x 7/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du filtre12x20x1 po
- Zone médiatique2.88 pi2
Détails
- Matériau du filtreSynthétique
- Type de filtrePlissé
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- MERV8
- Quantité du colis12
- Plis par pied14
- Vitesse nominale de l’air300 pi/min
- Résistance nominale initiale0.21 po wg
- Résistance finale recommandée1 po wg