Motion
W5206LLU

NTN
W5206LLU

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, 1.0625 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02195813
N° MFRW5206LLU
Prix153.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W5206LLU

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, 1.0625 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02195813
N° MFRW5206LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0625 po, 26.988 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    1.0625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Description
    W5206LLU BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359510065
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    W520
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359510065

Aperçu

Description du fabricant
W5206LLU BILLE BRG