Motion
SAFD 536 HSG

SKF
SAFD 536 HSG

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197118
N° MFRSAFD 536 HSG
Prix11,898.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 536 HSG

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197118
N° MFRSAFD 536 HSG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11,898.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    7.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.8750 à 23.6250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.3125 po, 6.3750 po, 6.4375 po, 6.5000 po
  • Global Hauteur  
    14.8750 po
  • Global Longueur  
    26.7500 po
  • Global Largeur  
    10.0000 po
  • Poids
    279.99 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22236CCK
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571329444
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • CUP_NON
    7316571329444

Aperçu

Description du fabricant
SAFD536 HSG