Motion
SAFD 524

SKF
SAFD 524

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197123
N° MFRSAFD 524
Prix3,110.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 524

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197123
N° MFRSAFD 524

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,110.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    5.2500 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.1875 po, 4.2500 po
  • Global Hauteur  
    10.2500 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Global Largeur  
    10.3125 po
  • Poids
    121.25 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22224 EK, 23224CCK/W33, C2224 K, C3224 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316570343403

Aperçu

Description du fabricant
SAFD 524 HSG