Motion
SAFD 526

SKF
SAFD 526

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197124
N° MFRSAFD 526
Prix3,960.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 526

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197124
N° MFRSAFD 526
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
Votre prix3,960.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.4375 po, 4.5000 po, 115 mm
  • Global Hauteur  
    11.7500 po
  • Global Longueur  
    18.3750 po
  • Global Largeur  
    11.0000 po
  • Poids
    127.87 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22226 EK, 23226CCK/W33, C2226 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316570612295

Aperçu

Description du fabricant
SAFD 526 HSG