Motion
608ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02197379
N° MFR608ZZ
Prix19.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02197379
N° MFR608ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 608ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 8 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm pour les applications compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013539
  • Tr/min maximum (graisse)
    34000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    40000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013539

Aperçu

Description du fabricant
608ZZ BRG DÉGAGEMENT CN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon