Motion
RÉDUCTEUR À BOUCLE DE FEUILLES TA0107L31

DODGE
TA0107L31 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 31:1 Rapport, 1.0000 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197664
N° MFRTA0107L31 TAPER BUSHED REDUCER
Prix1,979.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA0107L31 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 31:1 Rapport, 1.0000 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197664
N° MFRTA0107L31 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,979.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 6.83 pouces
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Rapport nominal
    31:1
  • Ratio
    31:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1 pouce
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 3.65 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 4 po

Détails

  • Ratio réel
    30.94
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    900000
  • Numéro CUP du fabricant
    782475831890
  • Vitesse maximale
    Entrée 1750 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    9.69 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA0107
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • CUP_NON
    782475831890

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA0107L31 900000
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good